Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türriegel L.120mm B.56mm VA VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272465
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010105120
EAN/GTIN:
     4003984180436
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
schieberiegel
Edelstahl · V2A · mit Schlaufe
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Länge:
120 mm
Stärke:
1,5 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Sicherheitstürriegel, Türriegel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 4,3172*
€ 6,148*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 4,6621*
€ 6,5921*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 4,9509*
€ 6,981*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,00*
1 Tag
7
1
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5921*
€ 7,8446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2821*
€ 7,4757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0721*
€ 7,2258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9121*
€ 7,0354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6421*
€ 6,7141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6621*
€ 5,5479
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.