Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 60x60x60mm S.2,5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000273089
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070937000
EAN/GTIN:
     4003984210294
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
150
Frei Haus
ab € 0,3914*
€ 0,5121*
3 Tage
112
50
€ 5,99*
ab € 0,3853*
€ 0,5161*
1 Tag
150
50
€ 5,45*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Lager 4BULW
105
50
€ 5,59*
ab € 0,4255*
€ 0,5755*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,4347*
€ 0,5976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070935000
ab € 0,24*
Ähnlich
August Vormann
070941000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.