Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.40kg m.Platte Gum.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000275145
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.051
EAN/GTIN:
     4021885066840
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi (grau) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 47mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Bauhöhe:
68 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
thermoplastischer Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
47 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,33*
Lager 4BULW
124
1
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,35*
1 Tag
176
30
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,49*
2 Tage
176
1
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,57*
6 Tage
176
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F26.025
ab € 0,67*
Ähnlich
BS Rollen
F26.030
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.