Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Vorsicht Dachlawinen L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277057
EAN/GTIN:
     4054773004914
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Vorsicht Dachlawinen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Aufdruck:
Vorsicht Dachlawinen
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,23*
Lager 4BULW
38
10
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,48*
6 Tage
54
10
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,54*
5 Tage
54
10
€ 8,90*
ab € 1,07*
€ 1,59*
3 Tage
54
10
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277103
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277105
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277101
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277122
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277123
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277137
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277119
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277053
ab € 0,82*
Ähnlich
k.A.
3000277117
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.