Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss 165 Schlosskörper-B.40mm MS Zahlenroll.4 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000280056
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20361
EAN/GTIN:
     4003318203619
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Schlosskörper aus Messing · Bügel aus Stahl · individuell einstellbarer Zahlencode
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
21,5 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Messing
Typ:
165/40 vs. Lock-Tag
Gesamthöhe:
77 mm
Anzahl Rollen:
4
Marke:
ABUS
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 14,34*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 11,17*
€ 14,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 14,44*
1 Tag
485
1
€ 5,45*
ab € 11,32*
€ 14,59*
Lager 4BULW
341
1
€ 5,59*
ab € 12,92*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 5,27*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.