Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung L.452mm B.92mm Ku.buche Ecken ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10692224
EAN/GTIN:
     4054773006086
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
aus Kunststoff · nach DIN 18017, Abs. 1.3 · einschließlich Schrauben · Länge 452 mm · Breite 92 mm · Ausschnittlänge 432 mm · Ausschnittbreite 77 mm · für Türstärke 34 - 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 40mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
Farbe:
buche
Ecken:
gerade
Material:
Kunststoff
Länge:
452 mm
Breite:
92 mm
Ausschnittlänge:
432 mm
Ausschnittbreite:
77 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,1219*
€ 3,3227*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,2968*
€ 3,6035*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,5021*
€ 3,8221*
1
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 3,99*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 4,699*
€ 7,009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,009*
€ 8,34071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,619*
€ 7,87661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,249*
€ 7,43631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,039*
€ 7,18641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,669*
€ 6,74611
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,699*
€ 5,59181
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10692220
ab € 2,1119*
Ähnlich
k.A.
10692120
ab € 2,1219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.