Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3070 L.1000mm B.100mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070 1000-F1
EAN/GTIN:
     4030182015468
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3070
Steghöhe:
15 mmm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 13,13*
€ 17,53*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 17,58*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 14,48*
€ 19,11*
2 Tage
9
€ 6,99*
ab € 14,70*
€ 19,53*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 15,08*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,58*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,88*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.