Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlüftung 9020 ER L.465mm B.105mm VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9020 ER
EAN/GTIN:
     4030182005032
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
mit Gegenrahmen für Türeinbau · mit Schraublöchern · Luftdurchlass: 100 cm² · Türstärke: 34 - 60 mm · Türausschnitt: 433 x 80 mm · Länge 465 mm · Breite 105 mm Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke max.: 60mm · Türstärke min.: 34mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
465 mm
Breite:
105 mm
Oberfläche:
matt
Ausschnittlänge:
433 mm
Ausschnittbreite:
80 mm
Modell:
9020 ER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 70,90*
€ 88,51*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 71,05*
€ 88,58*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 71,34*
€ 88,91*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 77,37*
€ 96,06*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 79,65*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
9020 F1
ab € 64,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.