Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 4000/2000 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325039056
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102456
EAN/GTIN:
     4042938024563
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
passend für TS 4000/2000 · nicht ausschaltbar · mit mechanischer Feststellung · für Kopfmontage bis Leibungstiefe 70 mm · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 1600 mm
passend für:
für TS 4000/2000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer weiß geze, obentürschließer geze, obentürschließer, Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 43,63*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 34,26*
€ 43,96*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 34,97*
€ 44,97*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 34,91*
€ 45,23*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 36,10*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.