Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 4000 silber EN 5-7 o.Gestänge GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325039057
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102837
EAN/GTIN:
     4042938028370
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 5-7
für Türbreite:
max. 1600 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
48 mm
Schließerlänge:
287 mm
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 111,76*
€ 152,16*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 129,33*
€ 157,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 158,31*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 137,91*
€ 167,81*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 168,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,45*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,74*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.