Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.BG f.TS 5000 silber mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325039075
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     25655
EAN/GTIN:
     4106030256557
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · für Blattmontage auf Bandgegenseite Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000
Modell:
BG
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Rastfeststelleinheit, gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 23,56*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 23,96*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 18,07*
€ 24,23*
1 Tag
47
1
€ 5,45*
ab € 18,17*
€ 24,35*
Lager 4BULW
26
1
€ 5,59*
ab € 18,82*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 13,01*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,14*
Zubehör
GEZE
124684
ab € 27,05*
Zubehör
GEZE
124683
ab € 20,84*
Zubehör
GEZE
025657
ab € 13,74*
Zubehör
GEZE
025658
ab € 17,82*
Zubehör
GEZE
030034
ab € 17,78*
Zubehör
GEZE
028393
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.