Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtü.MS Schl.-Gr.25mm AG 1 Zoll O-Ring MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000300148
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     0411708
EAN/GTIN:
     4019305347983
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
mit Außengewinde und O-Ring
Weitere Informationen:
Ausführung:
O-Ring
Schlauchgröße:
25 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1 ″
Außengewinde mm:
33,25 mm
Material:
Messing
Außengewinde:
1 ″
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1", gewindetülle, gewindetülle 1", Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
10
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,14*
1 Tag
80
10
€ 5,45*
ab € 1,61*
€ 2,15*
Lager 4BULW
49
10
€ 5,59*
ab € 1,68*
€ 2,23*
1 Tag
80
40
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,31*
5 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
GK76/3SK
ab € 2,11*
Sonstiges
Bradas
GK78/4SK
ab € 3,33*
Sonstiges
Nowax
1665066500
ab € 308,41*
Sonstiges
Nowax
1665066400E
ab € 232,69*
Sonstiges
Bevo
0411818
ab € 1,01*
Sonstiges
Bevo
0411825
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.