Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L4m B0,8m D4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349183
Herst.-Nr.:
     205-110467109
EAN/GTIN:
     4034216150873
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
robuste Antirutschmatte mit geschlossener Oberfläche · extrem langlebig, immer wieder verwendbar, ideal für die Ladungssicherung nach § 22 StVO und VDI 2700 (Bl.14+15) · mit hochreißfester Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · keine Feuchtigkeitsaufnahme, flexibel und eng rollbar · universell zur Ladungssicherung bei Transporter, LKW, Bahn, Luft- und Seefracht, als rutschhemmender Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage · leicht zu reinigen · geprüft von FLog, Fraunhofer IML und DEKRA · geeignet für Schwertransporte bis 82,5 t/m² · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-Norm Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 4mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Länge:
4 m
Fläche:
3,2 m²
Breite:
0,8 m
Farbe:
schwarz
Marke:
WADO
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 125,13*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 104,99*
€ 125,24*
Lager 4BULW
19
€ 5,59*
ab € 106,63*
€ 127,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 128,17*
2 Tage
41
€ 4,99*
ab € 107,36*
€ 128,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
1 Stück enthält 3,2 m² (ab € 33,32188* pro m²)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467105
ab € 15,59*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467103
ab € 31,36*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467106
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.