Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 52mm L.20m weiß Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350058
Hersteller:
     Parsch
Herst.-Nr.:
     2043 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 % Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust Außen: unbeschichtet, naturweiß Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Einsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
60 bar
Ausführung:
Storz C
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Wandstärke:
1,5 mm
Farbe:
weiß
Innenseele:
SBR-Gummi
Aussendecke:
Polyestergarn
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Marke:
PARSCH
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Norm:
DIN 14811
Außen-Ø:
55 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Höchsttemperatur:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, Bauschlauch, Flachschlauch, flachschlauch 20 m, bauschlauch, Feuerlöschschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
€ 4,95*
ab € 69,78*
€ 88,04*
6 Tage
141
€ 5,99*
ab € 68,67*
€ 88,62*
Lager 4BULW
97
€ 5,59*
ab € 70,75*
€ 88,63*
1 Tag
129
€ 7,99*
ab € 94,24*
€ 116,40*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,63*
€ 105,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,23*
€ 103,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,84*
€ 98,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,65*
€ 95,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,75*
€ 84,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,5375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52BK
ab € 4,93*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 46,17*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,09*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52/25RED
ab € 8,34*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,51*
Zubehör
Parsch
4409
ab € 72,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.