Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen Compact Cart Anschl.-Gew.16mm 5/8 Zoll HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350203
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2416R0000
EAN/GTIN:
     5010646045278
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
standfester und leicht transportierbarer Schlauchwagen mit einer geschlossenen Schlauchbox · komplett montiert und ausgestattet mit 30 Meter Schlauch · mit der leichtgängigen Kurbel lässt sich der Schlauch leicht ab- und einrollen
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
30 m
Anschlussgewinde Zoll:
5/8 ″
Anschlussgewinde mm:
16 mm
Marke:
HOZELOCK
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 50,61*
€ 64,08*
€ 4,00*
ab € 49,36*
€ 64,10*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 51,37*
€ 64,78*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 53,75*
€ 67,65*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 54,39*
€ 70,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 205,88*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,15*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 61,77*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 146,10*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 110,63*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,70*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 49,14*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 66,71*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 101,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.