Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Wandmontierte Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Wandmontierte Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Wandmontierte Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Wandmontierte Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch
Hozelock Wandmontierte Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33303164
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2496
EAN/GTIN:
     5010646034135
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Diese innovative wandmontierte Schlauchtrommel wird mit einem 40 m langen hochwertigen Schlauch und einem 2 m langen Zufuhrschlauch geliefert.
Dank der geschlossenen Bauform ist der Schlauch während der Aufbewahrung gut geschützt sodass eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit des Schlauchs gewährleistet ist. Hergestellt aus hochwertigsten Kunststoffen hält die Fast Reel-Schlauchtrommel mit 40-m-Schlauch den äußerst starken Beanspruchungen stand die umfangreiche Gartenarbeiten immer wieder mit sich bringen.
Er wird mit einer Garantie von 2 Jahren angeboten. Und wie bei den meisten Hozelock-Produkten gibt es eine Fülle an Ersatz- und Zubehörteilen die die Lebensdauer des Wagens darüber hinaus garantieren.
Die wandmontierte Hozelock Fast Reel-Schlauchtrommel ist mit einem 40 m langen Schlauch ausgestattet. Das geschlossenes Gehäuse schützt den Schlauch vor übermäßiger Abnutzung während die eingebaute Sicherheitsverriegelung eine missbräuchliche Verwendung verhindert. Die einzigartige automatische Aufrollmechanik in Verbindung mit einer großen Handkurbel ermöglicht ein schnelles einfaches und problemloses Aufrollen des Schlauchs ohne dass Sie sich die Hände schmutzig machen.
Darüber hinaus ist die Schlauchtrommel dank des einklapparen Tragegriffs vollkommen transportabel falls Sie sie nicht an der Wand montieren. Sie wird fertig montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
10980 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
40 m
Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Beschläge enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Schlauchkapazität (max.)
40 m
Unterstützter Schlauchdurchmesser
12.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 205,23*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 147,45*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 64,42*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 147,12*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 48,52*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 110,92*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,92*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 47,94*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 67,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.