Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 2460 M Anschl.-Gew.16mm 5/8 Zoll HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000350703
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2460R0000
EAN/GTIN:
     5010646054294
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
montierter Schlauchwagen inkl. 2 Kupplungen Abmessungen: 595 mm x 505 mm x 470 mm
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 12,5 mm (1/2″) = 90 m
Marke:
HOZELOCK
Material:
Kunststoff/Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
5/8 ″
Anschlussgewinde mm:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 70,55*
€ 88,35*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 70,65*
€ 88,44*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 70,98*
€ 88,52*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 70,90*
€ 88,91*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 70,61*
€ 90,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 205,88*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 148,15*
Zubehör
Hozelock
2485
ab € 61,77*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 146,10*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,36*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 110,63*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 96,70*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 49,14*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 101,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.