Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formdichtring Trinkwasser GEKA plus NBR GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351049
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     04.5205
EAN/GTIN:
     4015933023275
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtung Geka-Kupplung
für Trinkwasser · aus NBR (-10 °C bis + 90 °C, kurzzeitig -10 °C bis +120 °C) · Form 300 · beigerot · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · serienmäßig in allen GEKA plus Schnellkupplungen Modellreihe K, EK und XK
Weitere Informationen:
Farbe:
beigerot
Medium:
Trinkwasser
Material:
NBR
Marke:
GEKA
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Geka-Kupplung, Formdichtring, Formdichtung, Wasserschlauch-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Dichtung, Dichtungen, Flachdichtung, Formdichtringe, Gummiring, O-Ring, Trinkwasserdichtung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
367
10
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,92*
1 Tag
780
90
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,93*
6 Tage
610
10
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,93*
1 Tag
780
10
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,94*
Lager 4BULW
343
10
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.