Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkupplung GEKA plus MS lose GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351050
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     04.3118
EAN/GTIN:
     4015933023206
Suchbegriffe:
Blindkupplung
blindkupplung messing
blindkupplung
blindkupplung 40mm
Messing · passend zu allen GEKA plus-Schlauch- und Gewindestücken · mit Bohrung · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
SCIP-Nummer:
6a952d29-7f08-41e2-b16b-2e5ce8e71951
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,17*
1 Tag
240
10
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,18*
5 Tage
120
10
€ 8,90*
ab € 2,62*
€ 3,34*
Lager 4BULW
84
10
€ 5,59*
ab € 2,62*
€ 3,34*
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Sonstiges
Bradas
GK110
ab € 2,06*
Sonstiges
Bradas
GK110A
ab € 2,07*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.3118
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.