Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 90-110mm W4 12mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351231
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1090110124J
EAN/GTIN:
     4250432515122
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
90-110 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,80*
€ 1,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Lager 4BULW
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9074*
€ 1,3174*
3 Tage
112
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0153*
€ 1,4661*
4 Tage
158
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,0252*
€ 1,4752*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,1874*
€ 1,41301
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1374*
€ 1,35351
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,0874*
€ 1,29401
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9074* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 32,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.