Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewässerungscomputer Anz.Stationen 1 elektron.GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351275
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     17.0102.8
EAN/GTIN:
     4015933111491
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungsautomat
elektronisch · einfache und intuitive Einstellung mittels Drehknöpfen · Startzeit verschiebbar · Safe Water Stop Funktion · Dauerwasserdurchlauf durch Einstellung "ON" möglich · hochwertige und robuste Komponenten aus Metall · besonders geeignet für die Bewässerung von Topfpflanzen, da auch kürzere und häufige Bewässerungszyklen einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 2 x 1,5 AAA BatterienV
Weitere Informationen:
Anzahl Stationen:
1
Typ:
elektronisch
Marke:
GEKA
VERORDNUNGWERT:
0846a537-7df3-4541-bf68-2442202ad78a
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
Elektrogerät:
ja
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
0846a537-7df3-4541-bf68-2442202ad78a
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Beregnungstechnik, Rain Bird, Sprinkler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 23,56*
€ 32,18*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 23,80*
€ 32,35*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 24,37*
€ 33,05*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 25,00*
€ 34,09*
1 Tag
11
3
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.