Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-22mm W1 9mm Krt.SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351302
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1012022091J
EAN/GTIN:
     4250432513326
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-22 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
975
50
€ 5,99*
ab € 0,1451*
€ 0,2099*
Lager 4BULW
910
50
€ 5,59*
ab € 0,1737*
€ 0,2437*
3 Tage
1300
50
€ 4,99*
ab € 0,1938*
€ 0,2767*
2 Tage
1170
50
€ 4,95*
ab € 0,2165*
€ 0,2965*
5 Tage
1300
50
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348002
ab € 0,1124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.