Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 5350 Anschl.-Gew.26,44mm 3/4 Zoll Stahlrohr/Stahlblech verz.GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353562
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     42.5350.9
EAN/GTIN:
     4015933008180
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
Zinkrohr
karasto schlauchwagen
Handkurbel für Links- und Rechtsanbau · komplett zerlegbar · Fahrgestell und Schlauchtrommel: Stahlrohr/Stahlblech verzinkt · Verbindungselemente, Handkurbel und Räder: Kunststoff schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,3kg
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = 50 m / Ø 19 mm (3/4″) = 35 m
Marke:
GEKA
Material:
Stahlrohr/Stahlblech verzinkt
Anschlussgewinde Zoll:
3/4 ″
Anschlussgewinde mm:
26,44 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: schlauchmobil, zinkrohr 3/4 zoll, Schlauchaufroller
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,13*
€ 55,36*
4 Tage
37
€ 5,99*
ab € 44,28*
€ 55,38*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 44,47*
€ 55,55*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 44,25*
€ 57,01*
Lager 4BULW
35
€ 5,59*
ab € 45,73*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.