Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum SOUDAFOAM X-TRA 750 500 ml B2 grau o.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353906
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     114495
EAN/GTIN:
     5411183067011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose · hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) · hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB · hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) · Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 18 Monate · Farbe: grau · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
SOUDAL
Schaumausbeute:
bis zu 42 l
Lieferung:
ohne Einweghandschuhe
VERORDNUNGWERT:
Gefahr
VERORDNUNGNAME:
REACH - Signalwörter
Faktor:
3
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS08
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: soudal montageschaum 500 ml, bauschaum, bauschaum 500 ml, 1K-Montageschäume, 1K-Pistolenschäume, Montageschäume, Pistolenschäume, Polyurethanschäume, Profischaum, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,49*
3 Tage
1004
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,53*
1 Tag
1339
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,56*
€ 4,58*
5 Tage
1339
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 4,81*
Lager 4BULW
938
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,12*
€ 6,46*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,74*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 27,94*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,81*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,72*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,76*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.