Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenklebergel Univ.20g farblos Tube PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353938
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353938
EAN/GTIN:
     4015448551195
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
universal Sofortklebstoff-Gel zur Klebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier und Keramik · Viskosität: 50.000 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · handfest nach 20 bis 60 Sekunden · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C · speziell geeignet für poröse Materialien · gutes Spaltfüllvermögen, besonders empfehlenswert für die Anwendung an vertikalen Flächen oder für Überkopfarbeiten · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,07mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Viskosität:
35-70 mPa.s
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +80 °C
VERORDNUNGWERT:
GHS07
VERORDNUNGNAME:
REACH - Gefahrenpiktogramm
REACH - Flammpunkt °C:
80-93,4
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - UFI-Nummer:
0DFM-MYVW-8100-NCS7
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, promat sekundenkleber 20g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, NOW, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sekundenklebergel, Sofortklebstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,29*
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,60*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 11,98*
€ 15,88*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,599* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
12500120
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.