Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungskühlschmierstoff Cool 500 wassermischbar 10l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355501
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     600847821
EAN/GTIN:
     4030968001227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
wassermischbarer, emulgierbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis · emulsionsstabil mit sehr gutem Korrosionsschutz · schaumarm · spezielle Zusätze geben dem Hochleistungs-Kühlschmierstoff überdurchschnittliche Eigenschaften für die Kühlschmierung bei der Metallbearbeitung · für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · Anwendung auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs-, Bohr- und Gewindeschneidmaschinen · chlor-, nitrit- und silikonfrei · Die Anforderungen der TRGS 611 werden erfüllt. Einsatzkonzentration: allg. Zerspanung: 5 % schwere Zerspanung: 10 % Hinweis: das Konzentrat immer in das vorgelegte Wasser einrühren, nie umgekehrt! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Ausführung: wassermischbar · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Marke:
OPTA
VERORDNUNGWERT:
423.20
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10-13
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
423.20
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS05

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Cool, Hochleistungskühlschmierstoff, Hochleistungsschmierstoffe, Kühlschmierstoffe, Opta, Schmierstoff, Schneidmittel, Spray, Trennspray
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
€ 5,99*
ab € 73,40*
€ 91,70*
2 Tage
177
€ 4,99*
ab € 73,54*
€ 91,79*
1 Tag
139
€ 5,45*
ab € 73,73*
€ 92,02*
1 Tag
139
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 92,42*
Lager 4BULW
124
€ 5,59*
ab € 74,28*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,428* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.