Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premiumschneidöl Cut 3000 5l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355520
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     600855734
EAN/GTIN:
     4030968557977
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
mineralölbasiert · nicht wassermischbar · herausragendes Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitungen und für alle Werkstoffe · für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstählen, Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium · besonders für die Umlaufschmierung geeignet · hervorragende Leistungen beim Räumen, Nutenziehen, Gewindeschneiden, -rollen, -walzen, Reiben, Bohren, Drehen, Fräsen, Abstechen, Schaben sowie beim Verzahnungsverfahren · höchste Werkzeugstandzeiten bei bestem Verschleiß- und Korrosionsschutz · chlor-, silikon-, lösemittel- und PCB-frei Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Mineralöl · Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle, Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
OPTA
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS08
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
170 °C
REACH - H-Sätze:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfri

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Hochleistungsschneidöle, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 39,85*
€ 48,28*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 39,91*
€ 48,33*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 41,54*
€ 50,34*
Lager 4BULW
22
1
€ 5,59*
ab € 41,95*
€ 50,84*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,39* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.