Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendesinfektionsmittel 500ml Sprühflasche ROBBYROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000363270
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     2205000000
EAN/GTIN:
     4001068842065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500ml · Gebinde: Sprühflasche
Weitere Informationen:
Marke:
ROBBYROB
VERORDNUNGWERT:
12
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Biozid:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
REACH - Flammpunkt °C:
12
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Ethanol | Isopropanol
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1993
Leichtentzündlich:
ja
ChemBiozid BAuA:
N-86853
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionslösung, Corona, Entfetter, Fettlöser, Küchenreiniger, Reiniger, Reinigung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
161
12
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,06*
Lager 4BULW
113
12
€ 5,59*
ab € 2,33*
€ 3,16*
2 Tage
89
12
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,19*
1 Tag
258
12
€ 5,45*
ab € 2,53*
€ 3,45*
1 Tag
89
12
€ 7,99*
ab € 2,59*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.