Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 513 EN 166,EN 170 FT K Bügel klar orange,Scheibe klar PC UNIVET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370074
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     513.01.00.00
EAN/GTIN:
     8033661822355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 166, EN 170 FT · leichte und komfortable Schutzbrille bietet Basisvoraussetzungen an Schutz · handlich und vielseitig · farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material · Polycarbonat-Scheibe, kratzfest · Nasensteg aus rutschfestem Gummi · integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz · ca. 23 g Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 24g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel klar orange, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fog, UV = ultraviolette Strahl
Norm:
EN 166, EN 170 FT K
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1015
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,84*
2 Tage
1015
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 2,96*
Lager 4BULW
711
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,07*
€ 2,99*
3 Tage
70
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,15*
€ 3,09*
4 Tage
995
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.