| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-513-01-00 Herst.-Nr.: 513-01-00 EAN/GTIN: 8033661822355 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzbrille 513 – die leichte & komfortable Schutzbrille für den langen Einsatz Die Schutzbrille 513 ist sehr leicht. Doppelt gespritzte Bügel, um Scheuern zu vermeiden. Mit farbkontrastreichen Bügelenden aus antiallergischem Gummi. Kundenindividuelle Bedruckung möglich. Nasensteg aus rutschfestem Gummi mit Augenbrauenschutz. Produkt-Eigenschaften
- Scheibentönung: klar
- Scheibenmaterial: Polycarbonat
- Rahmenfarbe: transparent, orange
- Material: 0% Metall
- Gewicht: 22 g
- Anti-Scratch Beschichtung
- Anti-Fog Beschichtung
- NASENSTEG AUS RUTSCHFESTEM
GUMMI
- AUGENBRAUENSCHUTZ
Normen / Zulassungen Hersteller / Marke Anwendungsgebiete |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille univet, regenbundhose |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,06* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,07* | € 2,99* | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,15* | € 3,09* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,20* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|