Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox-Midi blau L236xB225xH125ca.mm GEBRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370856
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4207100
EAN/GTIN:
     4002321421201
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: ABS-Kunststoff · Zubehör: Befestigungsmaterial, 4 Piktogramme
Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt
Farbe:
blau
Länge ca.:
236 mm
Höhe ca.:
125 mm
Breite ca.:
225 mm
Marke:
GEBRA
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 22,40*
€ 30,16*
2 Tage
161
1
€ 5,45*
ab € 22,48*
€ 30,31*
3 Tage
138
1
€ 4,99*
ab € 23,25*
€ 31,26*
Lager 4BULW
97
1
€ 5,59*
ab € 23,27*
€ 31,26*
2 Tage
161
3
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4117100
ab € 12,95*
Ähnlich
GEBRA
4301100
ab € 71,19*
Ähnlich
GEBRA
4307100
ab € 29,06*
Ähnlich
GEBRA
4107100
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.