Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Fusion Flexweave™ Work Gr.43 grau/rot S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374023
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1070S1P-43
EAN/GTIN:
     0690774498198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Ultraknit and Flexweave™, für leichte, dauerhafte Unterstützung mit Atmungsaktivität und Stärke · Futter: feuchtigskeitstransportierendes Nylonnetz · Einlegesohle: herausnehmbares Fußbett EVA Cushion · Floatride Energy Foam Zwischensohle – metallfrei, flexibel, belastbar und erstklassige Dämpfung · rutschfeste Gummilaufsohle · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/rot
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Ultraknit und Flexweave™
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Fusion Flexweave Safety
Marke:
REEBOK
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 107,75*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 91,75*
€ 107,85*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 108,33*
€ 4,90*
ab € 91,18*
€ 110,78*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 131,49*
€ 153,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,17*
€ 182,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,91*
€ 177,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,76*
€ 169,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,95*
€ 164,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,49*
€ 156,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 131,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.