Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprägnierspray All Protector f.alle Farben 400ml TANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374772
Hersteller:
     TANA
Herst.-Nr.:
     1 4 T88 000 C
EAN/GTIN:
     4053201048261
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel
Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC's Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: schützt vor Wasser u. Flecken
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
TANA
Ausführung:
für alle Farben
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Flammpunkt °C:
-15
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Hochentzündlich:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Signalwörter:
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
12
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 5,84*
Lager 4BULW
51
12
€ 5,59*
ab € 4,51*
€ 5,86*
17 Tage
72
12
€ 8,90*
ab € 4,52*
€ 5,87*
3 Tage
72
12
€ 4,99*
ab € 4,76*
€ 6,18*
5 Tage
72
12
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.