Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.47-48 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374874
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/47-48
EAN/GTIN:
     4029201001643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
47-48
Marke:
ASATEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,42*
1 Tag
140
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,61*
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,91*
Lager 4BULW
96
1
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,99*
2 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/45-46
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.