| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000377630 Herst.-Nr.: 1835-1 EAN/GTIN: 4025888031249 |
| | |
|
| | |
| gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | M 50/52 | Marke: | CRAFTLAND | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steppweste, Trucker-Weste, Truckerweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,39* | € 19,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,26* | € 19,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,14* | € 19,95* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,61* | € 20,30* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,05* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|