Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation DUO 1x0,5l pH Neutral DUO,1x0,5l Augenspüllösung DUO PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000386433
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4862
EAN/GTIN:
     5715205486218
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet Einsatzbereiche: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 x 0,5 l pH Neutral DUO, 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO
Höhe ca.:
265 mm
Breite ca.:
227 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenschutz schrank, 0,9 % Kochsalzlösung, Augennotfallstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 50,33*
€ 63,45*
€ 4,95*
ab € 54,31*
€ 68,20*
2 Tage
49
€ 5,50*
ab € 55,06*
€ 68,94*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 69,19*
Lager 4BULW
35
€ 5,59*
ab € 56,70*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.