| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4862 Herst.-Nr.: 4862 EAN/GTIN: 5715205486218 |
| | |
|
| | |
| Plum Augen-Notfallstation 4862 für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen in einer staubgeschützten Wandbox. Mit einer pH Neutral DUO Augenspülflasche mit 500 ml Phosphatpufferlösung (4,9%) und einer DUO Augenspülflasche mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit Befestigungsmaterial, Spiegel und Piktogramm. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. Natriumchloridlösung (0,9%) Augenspülflasche mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. Phosphatpufferlösung (4,9%) Augenspülflasche mit 4,9% Phosphatpufferlösung zum Neutralisieren von Säuren und Laugen. Produkt-Eigenschaften
- Spüldauer ca. 5 Minuten
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- gemäß DIN EN 15154-4
DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen Mit den neuen Plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlieder durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 50,33* | € 63,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,31* | € 68,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,06* | € 68,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,46* | € 69,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 56,70* | € 70,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|