Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000604930 Herst.-Nr.: 4000604930 EAN/GTIN: 4015448669548 |
| | |
|
| | |
| zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1mm · l: 16,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | 16IR150 ISO | Sorte: | PK30 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Drehrichtung: | rechts | WSP: | 16IR | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 7,60* | € 10,65* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 7,87* | € 11,14* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 8,90* | ab € 8,05* | € 11,17* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 7,89* | € 11,26* | | | | Lager 4BULW | | | | 2 | | € 5,59* | ab € 8,14* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|