Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.76mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000800225
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800225
EAN/GTIN:
     4015448743613
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
76 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Co8
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
€ 5,49*
ab € 7,33*
€ 10,81*
3 Tage
169
€ 6,80*
ab € 7,66*
€ 10,89*
Lager 4BULW
118
€ 5,59*
ab € 7,89*
€ 11,06*
5 Tage
164
€ 8,90*
ab € 8,26*
€ 11,57*
€ 7,95*
ab € 8,40*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800231
ab € 10,01*
Ähnlich
PROMAT
4000800232
ab € 10,73*
Ähnlich
PROMAT
4000800223
ab € 6,33*
Ähnlich
PROMAT
4000800224
ab € 6,56*
Ähnlich
PROMAT
4000800226
ab € 7,74*
Ähnlich
PROMAT
4000800227
ab € 7,79*
Ähnlich
PROMAT
4000800228
ab € 7,78*
Ähnlich
PROMAT
4000800229
ab € 7,98*
Ähnlich
PROMAT
4000800230
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.