Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner Gesamt-L.130mm Spitzen-Ø 4mm Schaft-Q.14mm Spitze HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000812109
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812109
EAN/GTIN:
     4015448716532
Suchbegriffe:
Körner
körner
mit eingelöteter Hartmetallspitze und Achtkant-Schaft aus CV-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Ø: 4mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Ø:
4 mm
Schaftquerschnitt:
14 mm
Spitze:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlagwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
1
€ 5,49*
ab € 8,52*
€ 12,67*
4 Tage
225
1
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 12,77*
2 Tage
302
1
€ 6,80*
ab € 9,58*
€ 13,68*
Lager 4BULW
212
1
€ 5,59*
ab € 10,17*
€ 14,44*
5 Tage
302
1
€ 8,90*
ab € 10,74*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812108
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.