Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.2mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000814402
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     100020
EAN/GTIN:
     4028614100202
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 40g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,27*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,34*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 3,58*
2 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,60*
Lager 4BULW
20
1
€ 5,59*
ab € 2,60*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100100
ab € 2,84*
Ähnlich
M. Paffrath
0100030
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100040
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100050
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100060
ab € 2,37*
Ähnlich
M. Paffrath
0100070
ab € 2,42*
Ähnlich
M. Paffrath
0100080
ab € 2,45*
Ähnlich
M. Paffrath
0100090
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.