Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.3mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000814403
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100030
EAN/GTIN:
     4028614100301
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 40g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
3 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Lochpfeife
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
25
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,18*
2 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,25*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,34*
Lager 4BULW
38
1
€ 5,59*
ab € 2,59*
€ 3,49*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 2,62*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100100
ab € 2,82*
Ähnlich
M. Paffrath
100020
ab € 2,36*
Ähnlich
M. Paffrath
0100040
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100050
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100060
ab € 2,37*
Ähnlich
M. Paffrath
0100070
ab € 2,32*
Ähnlich
M. Paffrath
0100080
ab € 2,46*
Ähnlich
M. Paffrath
0100090
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.