Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.13mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000814413
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100130
EAN/GTIN:
     4028614101308
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 150g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
13 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,31*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,33*
Lager 4BULW
43
1
€ 5,59*
ab € 3,84*
€ 5,35*
5 Tage
60
1
€ 8,90*
ab € 3,86*
€ 5,38*
2 Tage
64
15
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100120
ab € 3,45*
Ähnlich
M. Paffrath
0100140
ab € 4,16*
Ähnlich
M. Paffrath
0100150
ab € 4,29*
Ähnlich
M. Paffrath
0100160
ab € 4,60*
Ähnlich
M. Paffrath
0100170
ab € 4,87*
Ähnlich
M. Paffrath
0100180
ab € 5,15*
Ähnlich
M. Paffrath
0100190
ab € 5,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100200
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.