Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.14mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000814414
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100140
EAN/GTIN:
     4028614101407
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 150g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
14 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
15
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,64*
4 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 4,23*
€ 5,66*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 5,66*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,73*
Lager 4BULW
32
1
€ 5,59*
ab € 4,27*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100120
ab € 3,43*
Ähnlich
M. Paffrath
0100130
ab € 3,71*
Ähnlich
M. Paffrath
0100150
ab € 4,27*
Ähnlich
M. Paffrath
0100160
ab € 4,62*
Ähnlich
M. Paffrath
0100170
ab € 4,87*
Ähnlich
M. Paffrath
0100180
ab € 5,14*
Ähnlich
M. Paffrath
0100190
ab € 5,41*
Ähnlich
M. Paffrath
0100200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.