| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000815099 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 93640 EAN/GTIN: 4033564936405 |
| |
|
| | |
| exzellente Hobelergebnisse · perfekter Sitz in der Hobelwelle · Wendemesser aus "High Speed Steel", u.a. geeignet für harzige Hölzer · einsetzbar an allen TERSA Hobelwellen bzw. Messerwellen mit Fliehkraftspannung Weitere Informationen: | | Dicke: | 2,3 mm | Qualität: | HS | Breite: | 10 mm | Länge: | 640 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,53* | € 21,17* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,13* | € 24,16* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,83* | € 24,28* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 19,87* | € 25,46* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 37,77* | € 47,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2 Stück (ab € 18,885* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|