Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsapie Stiel-L.800mm 600g m.Eschenstiel BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815384
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     20-03-121202
EAN/GTIN:
     4051527000024
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
zum Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern · geschmiedeter Stahlkopf · Eschenstiel · Sicherheitsverkeilung
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Stiellänge:
800 mm
Marke:
BISON
Ausführung:
mit Eschenstiel
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, sapie 600g, griesbeil, Forstwerkzeug, Handsappien, Sappien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
1
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 29,64*
2 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 22,62*
€ 29,86*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 30,11*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 24,76*
€ 32,37*
2 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.