Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.600mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42206000
EAN/GTIN:
     4028656522604
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundet Weitere technische Eigenschaften: · Stielauge: 42 x 24mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
für Hammer:
3000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, hammerstiel, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,69*
Lager 4BULW
74
1
€ 5,59*
ab € 5,33*
€ 7,73*
1 Tag
106
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,19*
1 Tag
106
1
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 8,44*
2 Tage
106
1
€ 4,99*
ab € 5,85*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
32,111LOE
ab € 3,46*
Ähnlich
Talen Tools
32,112LOE
ab € 3,65*
Ähnlich
k.A.
42207000
ab € 6,11*
Ähnlich
Talen Tools
32,113LOE
ab € 3,85*
Ähnlich
k.A.
42208000
ab € 6,92*
Ähnlich
k.A.
42209000
ab € 9,16*
Ähnlich
Talen Tools
32,114LOE
ab € 4,13*
Ähnlich
Talen Tools
32,115LOE
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.