Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenwaschbrett Ku.m.Hydro-Schwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48 14 28
EAN/GTIN:
     4004199481424
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff
Weitere Informationen:
Auflage:
Hydro-Schwamm
Griffausführung:
Kunststoff
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
Kunststoff mit Hydro-Schwamm
Stärke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, Fliese, Fliesen, Fliesenleger, Fliesenwaschbrett, Fliesenwaschbretter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,54*
Lager 4BULW
244
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 4,57*
4 Tage
258
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,64*
6 Tage
346
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,67*
3 Tage
311
1
€ 5,49*
ab € 3,25*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
47 14 28
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.