Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.20m D.1mm 15kg PE rot


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817016
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301000300200AA
EAN/GTIN:
     4016590058129
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm pe
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20 m
Ø:
1 mm
Reißkraft:
15 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,22*
Lager 4BULW
42
12
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,88*
€ 1,23*
6 Tage
60
12
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,28*
2 Tage
60
12
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,94*
€ 1,33*
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,96*
€ 1,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 60 Boxen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Box
ab 120 Boxen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Box
ab 240 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,10*
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.