Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Maurerschnur L.50m D.2mm 30kg PE rot


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817021
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002302000300500AA
EAN/GTIN:
     4016590001170
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pe 2,0mm
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
30 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,51*
4 Tage
378
6
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,79*
€ 2,52*
Lager 4BULW
265
6
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 2,61*
6 Tage
378
6
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,82*
2 Tage
378
6
pro Box
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,90*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
ab 12 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
ab 60 Boxen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Box
ab 120 Boxen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Box
ab 18000 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 15,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,10*
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.